VESTIL CST-C44-PU-serie polyuretanhjul


Filter
Kapacitet: 1250 Ibs , Hjulstorlek: 8 "x 2" , Diameter: 8" , Durometer: 95 (+/-5) SHORE A , Avsluta: Elförzinkad , Höjd: 9 1 / 2 " , Material: polyuretan , Toppplatta Storlek: 4 "x 4 1 / 2"
StilModellTypPris (ex moms)
A
CST-C44-8x2PU-R
Stel463 SEK
RFQ
B
CST-C44-8x2PU-S
Snurra500 SEK
RFQ
C
CST-C44-8x2PU-SWB
Vrid med broms513 SEK
RFQ

CST-C44-PU-serie polyuretanhjul

Hjul i Vestil CST-C44-PU-serien har polyuretankonstruktion för att minska buller som uppstår när du rullar på ojämna ytor. De är integrerade med härdade lagerbanor för att motstå brinelling och lagerdammskyddstätningar för smidig och säker rörlighet. Dessa hjul har dessutom rostskyddande och rostskyddande zinkpläterad yta för längre livslängd och finns i styva, såväl som vridbara varianter på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?