DAYTON Lyftkedjeliftar, 10 fot lyft


Filter
Broms: Ratch and Pawl mekanisk lastbroms , Hiss: 10 ft. , Reeving: 1
StilModellFinishKroköppningLastkapacitetMin. Mellan krokarPris (ex moms)
A
29 XP46
Pulverlackat1.125 "1500 lb.13.375 "4 626 SEK
B
29 XP49
Pulverlackat1-7 / 32 "3000 lb.15.625 "5 320 SEK
B
29 XP51
Pulverlackat1-17 / 32 "6000 lb.19.625 "9 736 SEK
C
29 XP36
Zink-pläterad1.125 "1500 lb.13.375 "3 736 SEK
C
29 XP39
Zink-pläterad1-7 / 32 "3000 lb.15.625 "6 770 SEK
C
29 XP42
Zink-pläterad1-17 / 32 "6000 lb.19.625 "23 390 SEK

Lyftkedjeliftar, 10 fot lyft

Dayton kedjetelfer är designade för att lyfta och sänka tunga laster utan behov av maskiner. De är utrustade med kraftiga stålkedjor och mjuka handtag som hjälper till att enkelt lyfta 1/4 till 6 tons last. Dessa kedjetelfer med hävstång består av tvåstegs reduktionsväxel, lastbromsar av Weston-stil / dubbla skivbromsar och robust legerat stål, nickelpläterade lastkedjor av klass 100. Välj från en rad av dessa kedjetelfer med hävarm, tillgängliga i 1650, 3300 och 6600 lb lastkapacitetsvarianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?