DAYTON 29XP42 Spak Kedjelyft 6000 lb Lyft 10 fot | AF9EXT

DAYTON 29XP42 Spak Kedjelyft 6000 lb Lyft 10 fot

Finns i lager
Artikel: AF9EXT Modell: 29XP42

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 390 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHiss med kedja
BromsRatch and Pawl mekanisk lastbroms
KedjaHärdat stål
Kedjelängd10-1 / 2 fot
FinishZink-pläterad
Kroköppning1-17 / 32 "
Spaklängd16-1 / 8 "
Hiss10 ft.
Lastkapacitet6000 lb.
Min. Mellan krokar19.625 "
ÖverbelastningsskyddJa
Drag för att lyfta last72 lb.
Reeving1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.7342
Fartygets höjd (cm)53.49
Fartygets längd (cm)19.51
Fartygets bredd (cm)19.99
HS-kod8425190000

Produktvarianter

ProduktModellFinishKroköppningLastkapacitetMin. Mellan krokarPris
DAYTON 29XP36 Spak Kedjelyft 1500 lb Lyft 10 fot | AF9EXL 29 XP36Zink-pläterad1.125 "1500 lb.13.375 "3 736 kr
DAYTON 29XP39 Spak Kedjelyft 3000 lb Lyft 10 fot | AF9EXP 29 XP39Zink-pläterad1-7 / 32 "3000 lb.15.625 "7 153 kr
DAYTON 29XP46 Spak Kedjelyft 1500 lb Lyft 10 fot | AF9EXX 29 XP46Pulverlackat1.125 "1500 lb.13.375 "5 089 kr
DAYTON 29XP49 Spak Kedjelyft 3000 lb Lyft 10 fot | AF9EYA 29 XP49Pulverlackat1-7 / 32 "3000 lb.15.625 "5 852 kr
DAYTON 29XP51 Spak Kedjelyft 6000 lb Lyft 10 fot | AF9EYC 29 XP51Pulverlackat1-17 / 32 "6000 lb.19.625 "9 736 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 29XP42 Spak Kedjelyft 6000 lb Lyft 10 fot
23 390 kr /enhet