DAYTON Tryckknappsoperatörer, metall, underhålls


Filter
Handling: Tryck dra , Färg: Red , Huvudmaterial: ABS, PC , Antal operatörer: 1 , Storlek: 30mm , Typ av operatör: 40 mm Dia. Svamp
StilModellGrundmaterialBezelNEMA-betygPris (ex moms)
A
30G364
MetallGjuten zink4, 131 140 SEK
A
30G367
PlastNylon4, 4X, 131 041 SEK

Tryckknappsoperatörer, metall, underhålls

Dayton-tryckknappsoperatörer används för att slå på eller stänga av utrustning. De är lämpliga för användning med utrustning, såsom hydrauliska hissar eller pressar för att hantera uppstart och avstängning av en operation. Dessa tryckknappsoperatörer kommer med polykarbonathuvud och har ingen upplyst indikator. Välj från en rad av dessa tryckknappsoperatörer, tillgängliga i formgjuten zink- och nylonram.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?