DAYTON Metriska hylsor, rödaktig orange färg


Filter
Färg: Rödaktig
StilModellInuti Dia.LängdSmörjningMaterialMax. PvUtanför Dia.Temp. Räckviddförp. Antal.Pris (ex moms)
A
3FJA3
12mm20ft.TorkaBrons SAE 6607500016 mm450 F5129 SEK
B
3FJU5
12mm12 "turbo 68Brons SAE 8415000018mm15.8-158 F512 SEK
B
3FJT8
12mm12 "turbo 68Brons SAE 8415000015mm15.8-158 F567 SEK
B
3FJU4
12mm20ft.turbo 68Brons SAE 8415000016 mm15.8-158 F568 SEK
B
3FJU9
14mm18turbo 68Brons SAE 8415000018mm15.8-158 F514 SEK
A
3FJC2
14mm18TorkaBrons SAE 6607500020 mm450 F534 SEK
A
3FJA7
14mm14 "TorkaBrons SAE 6607500018mm450 F531 SEK
A
3FJC3
14mm22TorkaBrons SAE 6607500020 mm450 F541 SEK
B
3FJV1
14mm22turbo 68Brons SAE 8415000018mm15.8-158 F514 SEK
B
3FJV2
14mm14 "turbo 68Brons SAE 8415000020 mm15.8-158 F546 SEK
B
3FJV4
14mm22turbo 68Brons SAE 8415000020 mm15.8-158 F520 SEK
A
3FJC5
15mm20ft.TorkaBrons SAE 6607500019mm450 F5144 SEK
B
3FJW1
16mm20ft.turbo 68Brons SAE 8415000020 mm15.8-158 F514 SEK
B
3FJV9
16mm16turbo 68Brons SAE 8415000020 mm15.8-158 F543 SEK
A
3FJD4
18mm22TorkaBrons SAE 6607500022mm450 F557 SEK
B
3FJW9
18mm22turbo 68Brons SAE 8415000025 mm15.8-158 F528 SEK
B
3FJW5
18mm22turbo 68Brons SAE 8415000022mm15.8-158 F518 SEK
B
3FJX4
20mm20ft.turbo 68Brons SAE 8415000026mm15.8-158 F5173 SEK
B
3FJX5
20mm16turbo 68Brons SAE 8415000028mm15.8-158 F522 SEK
B
3FJY3
22mm22turbo 68Brons SAE 8415000029mm15.8-158 F5106 SEK
B
3FJX9
22mm18turbo 68Brons SAE 8415000028mm15.8-158 F598 SEK
A
3FJF3
25mm20ft.TorkaBrons SAE 6607500030mm450 F5184 SEK
B
3FJY5
25mm20ft.turbo 68Brons SAE 8415000032 mm15.8-158 F530 SEK

Metriska hylsor, rödaktig orange färg

Dayton-hylslager är lämpliga för att minska friktionskrafter mellan två rörliga komponenter i roterande applikationer. Dessa bronshylslager reducerar effektivt buller och vibrationer och är ordentligt smorda för smidig drift. De har en bredare yta för att fördela lasten jämnt och har en kompakt design för installation i trånga utrymmen. Välj från en uppsättning av dessa metriska hylslager, tillgängliga i storlekar från 12 till 25 mm innerdiametrar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?