Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3FJC5 Metrisk ärmlager 15 x 19 x 20 L - Förpackning med 5 | AC9BUQ

DAYTON 3FJC5 metriskt hylslager 15 x 19 x 20 L - förpackning om 5

Finns i lager
Artikel: AC9BUQ Modell: 3FJC5

Få det Maj 22, Onsdag
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
144SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk ärmlager
FärgRödaktig
Inuti Dia.15mm
Längd20ft.
SmörjningTorka
MaterialBrons SAE 660
Max. Pv75000
Utanför Dia.19mm
Temp. Räckvidd450 F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0922
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod8483308090
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdSmörjningMaterialMax. PvUtanför Dia.Temp. Räckviddförp. Antal.Pris
DAYTON 3FJA3 Metrisk ärmlager 12 x 16 x 20 L - Förpackning med 5 | AC9BUF 3FJA312mm20ft.TorkaBrons SAE 6607500016 mm450 F5129SEK
DAYTON 3FJA7 Metrisk ärmlager 14 x 18 x 14 L - Förpackning med 5 | AC9BUJ 3FJA714mm14 "TorkaBrons SAE 6607500018mm450 F531SEK
DAYTON 3FJC2 Metrisk ärmlager 14 x 20 x 18 L - Förpackning med 5 | AC9BUN 3FJC214mm18TorkaBrons SAE 6607500020 mm450 F534SEK
DAYTON 3FJC3 Metrisk ärmlager 14 x 20 x 22 L - Förpackning med 5 | AC9BUP 3FJC314mm22TorkaBrons SAE 6607500020 mm450 F541SEK
DAYTON 3FJD4 metriskt hylslager 18 x 22 x 22 L - Paket med 5 | AC9BUV 3FJD418mm22TorkaBrons SAE 6607500022mm450 F557SEK
DAYTON 3FJF3 metriskt hylslager 25 x 30 x 20 L - Paket med 5 | AC9BVD 3FJF325mm20ft.TorkaBrons SAE 6607500030mm450 F5184SEK
DAYTON 3FJT8 Metrisk ärmlager 12 x 15 x 12 L - Förpackning med 5 | AC9BYW 3FJT812mm12 "turbo 68Brons SAE 8415000015mm15.8-158 F567SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3FJC5 metriskt hylslager 15 x 19 x 20 L - förpackning om 5
144SEK /packa