DAYTON Miniatyr Prewired gränslägesbrytare


Filter
Förstärkare: 10 , Kontaktformulär: SPDT , IP-betyg: 67 , NEMA-betyg: 4, 6, 6P, 12, 13 , Drifttemp. Räckvidd: -14 grader till 185 grader F. , Resa: Maximal förresa ej tillåten, minsta överresa ej tillämplig , Spänningsvärde: 300 AC / DC
StilModellBreddStälldonets placeringStälldonstilKabeldragningDjupElektrisk kopplingHöjdMovementPris (ex moms)
A
12T955
1.18 "★★★★PlungerFörkopplad kabel0.63 "6 fot kabel, 5 trådar, 18 AWG2.77 "Vertikal713 SEK
B
12T956
1.18 "★★★★PlungerFörkopplad kabel0.63 "6 fot kabel, 5 trådar, 18 AWG2.91 "Vertikal772 SEK
C
12T944
1.18 "★★★★PlungerFörkopplad kabel0.63 "6 fot kabel, 5 trådar, 18 AWG2.35 "Vertikal713 SEK
D
12T953
1.57 "★★★★PlungerM12-kontakt, 4 stift0.63 "M12 4-polig kontakt4.14 "Vertikal1 036 SEK
E
12T937
1.57 "SidaRoterande spakarmFörkopplad kabel1.54 "9.8 fot kabel, 4Wire, 18 AWG, SJT4.17 "Vertikal1 039 SEK
F
12T941
1.57 "★★★★PlungerM12-kontakt, 4 stift0.63 "M12 4-polig kontakt3.56 "Vertikal859 SEK
G
12T946
1.57 "★★★★PlungerM12 4-polig kontakt0.63 "9.8 fot kabel, 4Wire, 18 AWG, SJT2.91 "Vertikal976 SEK
H
12T939
1.57 "★★★★Wobble StickFörkopplad kabel0.63 "9.8 fot kabel, 4Wire, 18 AWG, SJT5.75 "Rundstrålande1 248 SEK
I
12T938
1.57 "★★★★Wobble StickFörkopplad kabel0.63 "9.8 fot kabel, 4Wire, 18 AWG, SJT5.67 "Rundstrålande918 SEK
J
12T933
1.57 "★★★★PlungerFörkopplad kabel0.63 "9.8 fot kabel, 4Wire, 18 AWG, SJT2.77 "Vertikal1 137 SEK
K
12T935
1.57 "★★★★PlungerM12 4-polig kontakt0.63 "9.8 fot kabel, 4Wire, 18 AWG, SJT3"Vertikal918 SEK
L
12T934
1.57 "★★★★PlungerFörkopplad kabel0.63 "9.8 fot kabel, 4Wire, 18 AWG, SJT2.77 "Vertikal888 SEK
M
12T932
1.57 "★★★★PlungerFörkopplad kabel0.63 "9.8 fot kabel, 4Wire, 18 AWG, SJT2.63 "Vertikal859 SEK
N
12T931
1.57 "★★★★PlungerFörkopplad kabel0.63 "9.8 fot kabel, 4Wire, 18 AWG, SJT2.26 "Vertikal830 SEK
O
12T951
1.57 "★★★★Wobble StickM12-kontakt, 4 stift0.63 "M12 4-polig kontakt6.54 "Rundstrålande976 SEK
P
12T949
1.57 "★★★★PlungerM12-kontakt, 4 stift0.63 "M12 4-polig kontakt3.79 "Vertikal859 SEK
Q
12T943
1.57 "SidaRoterande spakarmM12-kontakt, 4 stift1.54 "M12 4-polig kontakt4.96 "Vertikal976 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?