Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 12T949 Miniatyr gränslägesbrytare Toppställdon Spdt | AA4LPE

DAYTON 12T949 Miniatyrgränslägesbrytare Toppställdon Spdt

Finns i lager
Artikel: AA4LPE Modell: 12T949

Få det Maj 8, Onsdag
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
859SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGränslägesbrytare för miniatyr
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilPlunger
Amps10
KontaktformulärSPDT
Djup0.63 "
Elektrisk kopplingM12 4-polig kontakt
Höjd3.79 "
IP-värde67
MovementVertikal
NEMA-betyg4, 6, 6P, 12, 13
Driftkraft39.59 oz.
Driftstemp. Räckvidd-14 grader till 185 grader F.
ResaMaximal förresa ej tillåten, minsta överresa ej tillämplig
Spänningsvärde300 AC / DC
Bredd1.57 "
KabeldragningM12-kontakt, 4 stift

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddStälldonets placeringStälldonstilKabeldragningDjupElektrisk kopplingHöjdMovementPris
DAYTON 12T931 Miniatyrgränslägesbrytare Toppdon Spdt | AA4LNK 12T9311.57 "★★★★PlungerFörkopplad kabel0.63 "9.8 fot kabel, 4Wire, 18 AWG, SJT2.26 "Vertikal830SEK
DAYTON 12T932 miniatyrgränslägesbrytare toppaktuator Spdt | AA4LNL 12T9321.57 "★★★★PlungerFörkopplad kabel0.63 "9.8 fot kabel, 4Wire, 18 AWG, SJT2.63 "Vertikal859SEK
DAYTON 12T933 Miniatyrgränslägesbrytare Toppdon Spdt | AA4LNM 12T9331.57 "★★★★PlungerFörkopplad kabel0.63 "9.8 fot kabel, 4Wire, 18 AWG, SJT2.77 "Vertikal1 137 kr
DAYTON 12T934 Miniatyrgränslägesbrytare Toppmanöverdon Spdt | AA4LNN 12T9341.57 "★★★★PlungerFörkopplad kabel0.63 "9.8 fot kabel, 4Wire, 18 AWG, SJT2.77 "Vertikal888SEK
DAYTON 12T935 miniatyrgränslägesbrytare toppaktuator Spdt | AA4LNP 12T9351.57 "★★★★PlungerM12 4-polig kontakt0.63 "9.8 fot kabel, 4Wire, 18 AWG, SJT3"Vertikal918SEK
DAYTON 12T937 Miniatyrgränslägesbrytare Sidoställare Spdt | AA4LNR 12T9371.57 "SidaRoterande spakarmFörkopplad kabel1.54 "9.8 fot kabel, 4Wire, 18 AWG, SJT4.17 "Vertikal1 039 kr
DAYTON 12T938 Miniatyrgränslägesbrytare Toppdon Spdt | AA4LNT 12T9381.57 "★★★★Wobble StickFörkopplad kabel0.63 "9.8 fot kabel, 4Wire, 18 AWG, SJT5.67 "Rundstrålande918SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 12T949 Miniatyrgränslägesbrytare Toppställdon Spdt
859SEK /enhet