DAYTON Tryckknappsoperatörer, momentant tryck


Filter
Handling: Tillfällig , Huvudmaterial: ABS, PC , Antal operatörer: 1 , Storlek: 30mm
StilModellGrundmaterialBezelFärgNEMA-betygTyp av operatörPris (ex moms)
A
30G324
MetallGjuten zinkGrön4, 13Fullt vakt350 SEK
B
30G354
MetallGjuten zinkSvart4, 1340 mm Dia. Svamp679 SEK
C
30G358
MetallGjuten zinkRed4, 1360 mm Dia. Svamp722 SEK
D
30G362
PlastNylonGrön4, 4X, 1360 mm Dia. Svamp722 SEK

Tryckknappsoperatörer, momentant tryck

Dayton momentana tryckknappsoperatörer är designade för avstängningstillämpningar i hydraulik- och produktionslinjer, pressar, industriell utrustning och startkontroll. Dessa tillfälliga tryckknappar slår på/stänger av manöverenheten när de trycks ned och återgår till originalet när de släpps. De har metall/plastkonstruktion med ABS-huvud. Dessa tryckknappar är NEMA 4 och 13 klassade, vilket ger skydd mot yttre material. Dessa tryckknappar finns i svarta, gröna och röda färger för enkel identifiering.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?