DAYTON Motoriserade rökdämpare, runda


Filter
Djup: 8.25 " , Ram: 20 ga , Hz: 60 , Material: Galvaniserat stål , Max. Temp.: 350 grader F , Max. Hastighet: 3000 fpm , Monteringstyp: Vertikal horisontell , Fas: 1 , Tätningar: Silikongummi , Form: Runda
StilModellFritt områdeSpänningPris (ex moms)
A
3HGH7
23.04 kvm.1209 287 SEK
A
3HGH2
23.04 kvm.249 157 SEK
A
3HGH3
43.34 kvm.249 686 SEK
A
3HGH8
43.34 kvm.1209 475 SEK
A
3HGH4
69.84 kvm.249 898 SEK
A
3HGH9
69.84 kvm.1209 898 SEK
A
3HGH5
93.45 kvm.2410 320 SEK
A
3HGJ1
93.45 kvm.12010 404 SEK
A
3HGH6
131.04 kvm.2410 848 SEK
A
3HGJ2
131.04 kvm.12010 848 SEK

Motoriserade rökdämpare, runda

Dayton runda motoriserade rökspjäll är designade för att skydda byggnader vid oavsiktliga bränder och rök. De är idealiska för nödkontroll av VVS-system. Dessa spjäll stängs automatiskt vid strömavbrott eller vid temperaturspikar för att förhindra spridning av rök genom kanaler. De är gjorda av 20 gauge galvaniserat stål för att tåla höga temperaturer och har flexibla rostfria stålbjälkar för tätning. De kan monteras i både vertikalt och horisontellt läge.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?