DAYTON 3HGH6 dämpare, motoriserad, 13 7/8 tums faktisk dämpare dia., 24V, rund | AC9LLU

DAYTON 3HGH6 dämpare, motoriserad, 13 7/8 tum faktisk dämpare diameter, 24V, rund

Finns i lager
Artikel: AC9LLU Modell: 3HGH6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 848 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotoriserad rökspjäll
Blade14 ga
Djup8.25 "
Ram20 ga
Fritt område131.04 kvm.
Hz60
MaterialGalvaniserat stål
Max. Temp.350 grader F
Max. Hastighet3000 fpm
MonteringstypVertikal horisontell
Fas1
Tryckdifferential Max.4 "wg
TätningarSilikongummi
FormaRunda
Spänning24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.5385
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)59.69
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Faktisk spjäll Sz. Dia. (13-7 / 8 ")
    • Nominell kanal Dia. (14 ")

Produktvarianter

ProduktModellFritt områdeSpänningPris
DAYTON 3HGH2 dämpare, motoriserad, 5 7/8 tums faktisk dämpare dia., 24V, rund | AC9LLP 3HGH223.04 kvm.249 157 kr
DAYTON 3HGH3 dämpare, motoriserad, 7 7/8 tums faktisk dämpare diameter, 24V, rund | AC9LLQ 3HGH343.34 kvm.249 686 kr
DAYTON 3HGH4 dämpare, motoriserad, 9 7/8 tums faktisk dämpare dia., 24V, rund | AC9LLR 3HGH469.84 kvm.249 898 kr
DAYTON 3HGH5 dämpare, motoriserad, 11 7/8 tums faktisk dämpare dia., 24V, rund | AC9LLT 3HGH593.45 kvm.2410 320 kr
DAYTON 3HGH7 Dämpare, Motoriserad, 120V, 5 7/8 Inch Faktisk Dämpare Dia., Rund | AC9LLV 3HGH723.04 kvm.1209 287 kr
DAYTON 3HGH8 dämpare, motoriserad, 7 7/8 tums faktisk dämpare diameter, 120V, rund | AC9LLW 3HGH843.34 kvm.1209 475 kr
DAYTON 3HGH9 dämpare, motoriserad, 9 7/8 tum faktisk dämpare dia., 120V, rund | AC9LLX 3HGH969.84 kvm.1209 898 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3HGH6 dämpare, motoriserad, 13 7/8 tum faktisk dämpare diameter, 24V, rund
10 848 kr /enhet