DAYTON Monteringsunderlag


Filter
Bultstorlek: 5 / 16 "
StilModellMastdiameter (in.)KapacitetFärgMaterialMonteringstypRing till Ring CenterTypBreddPris (ex moms)
A
22F191
--GråStämplat stål-3-15 / 16 "-6"436 SEK
A
22F192
--GråStämplat stål-4-1 / 4 "-5"436 SEK
A
22F193
--GråStämplat stål-4-1 / 4 "-6"436 SEK
A
22F205
--GråStämplat stål-3-15 / 16 "-6"453 SEK
A
22F206
--GråStämplat stål-4-1 / 4 "-6"436 SEK
B
PPTWA712G
--------614 SEK
C
22F194
--GråStämplat stål-4-3 / 8 "-6"436 SEK
A
22F207
--GråStämplat stål-4-3 / 8 "-6"436 SEK
D
33N382
2.880.25 ton.SilverSvetsat rostfritt stålPiedestal / uttag-Piedestal / uttag-7 120 SEK
E
35Z837
4.51/4 ton.SilverSvetsat rostfritt stålBärbar-Bärbar-16 956 SEK
F
33N391
4.51 ton.SilverSvetsat stålPiedestal-Piedestal-11 112 SEK

Monteringsunderlag

Dayton monteringsbaser är designade för montering av permanenta delade kondensatorer och motorer med skuggade poler i luftkonditionerings- och direktdrivna värmeapplikationer. Dessa monteringsbaser har en stansad stålkonstruktion för att motstå böjning/brott under tunga belastningar och inbakad emaljfinish för att minimera slitage mot abrasiva förhållanden. Välj från ett brett utbud av dessa monteringsbaser, tillgängliga i 5 & 6 tums bredder.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?