DAYTON 35Z837 Flush Mount Base Rostfritt Stål För 4.5 Inch Mast | AC6QXV

DAYTON 35Z837 Infälld bas i rostfritt stål för 4.5 tums mast

Finns i lager
Artikel: AC6QXV Modell: 35Z837

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 956 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering Base
Kapacitet1/4 ton.
FärgSilver
ByggSvetsat rostfritt stål
FinishElektro
Mastdiameter (in.)4.5
MaterialSvetsat rostfritt stål
MonteringstypBärbar
TypBärbar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.35
Fartygets höjd (cm)42.29
Fartygets längd (cm)38.99
Fartygets bredd (cm)42.29
HS-kod8431491010
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • 35Z837 är en föreslagen ersättning av 35Z836

Produktvarianter

ProduktModellMastdiameter (in.)KapacitetFärgMaterialMonteringstypRing till Ring CenterTypBreddPris
DAYTON 22F191 Monteringsbas 4.4 tums ram 3-15/16 tum | AB6UGZ 22F191--GråStämplat stål-3-15 / 16 "-6"436SEK
DAYTON 22F192 Monteringsbas 4.4 tums ram 4-1 / 4 tum | AB6UHA 22F192--GråStämplat stål-4-1 / 4 "-5"436SEK
DAYTON 22F193 Monteringsbas 4.4 tums ram 4-1 / 4 tum | AB6UHB 22F193--GråStämplat stål-4-1 / 4 "-6"436SEK
DAYTON 22F194 Monteringsbas 4.4 tums ram 4-3 / 8 tum | AB6UHC 22F194--GråStämplat stål-4-3 / 8 "-6"436SEK
DAYTON 22F205 Monteringsbas 4.4 tums ram 3-15 / 16 tum | AB6UHN 22F205--GråStämplat stål-3-15 / 16 "-6"453SEK
DAYTON 22F206 Monteringsbas 4.4 tums ram 4-1 / 4 tum | AB6UHP 22F206--GråStämplat stål-4-1 / 4 "-6"436SEK
DAYTON 22F207 Monteringsbas 4.4 tums ram 4-3/8 tum | AB6UHQ 22F207--GråStämplat stål-4-3 / 8 "-6"436SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 35Z837 Infälld bas i rostfritt stål för 4.5 tums mast
16 956 kr /enhet