Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 22F191 Monteringsbas 4.4 tums ram 3-15/16 tum | AB6UGZ

DAYTON 22F191 Monteringsbas 4.4 tums ram 3-15/16 tum

Finns i lager
Artikel: AB6UGZ Modell: 22F191

Få det Maj 7, Tisdag
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
436SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotormonteringsbas
Boltstorlek5 / 16 "
FärgGrå
FinishBakad emalj
För NEMA Frame4.4 "ram
Höjd3.375 "
Längd4"
MaterialStämplat stål
Monteringshål OC W4-1 / 4 tum.
Ring Dia.2-1 / 2 tum.
Ring till Ring Center3-15 / 16 "
Axelhöjd (in.)3-1/2
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8302496085
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Motorkropp Dia. (In.) (4.4)
    • Monteringshål OC L (in.) (1-3 / 4)

Produktvarianter

ProduktModellMastdiameter (in.)KapacitetFärgMaterialMonteringstypRing till Ring CenterTypBreddPris
DAYTON 22F192 Monteringsbas 4.4 tums ram 4-1 / 4 tum | AB6UHA 22F192--GråStämplat stål-4-1 / 4 "-5"436SEK
DAYTON 22F193 Monteringsbas 4.4 tums ram 4-1 / 4 tum | AB6UHB 22F193--GråStämplat stål-4-1 / 4 "-6"436SEK
DAYTON 22F194 Monteringsbas 4.4 tums ram 4-3 / 8 tum | AB6UHC 22F194--GråStämplat stål-4-3 / 8 "-6"436SEK
DAYTON 22F205 Monteringsbas 4.4 tums ram 3-15 / 16 tum | AB6UHN 22F205--GråStämplat stål-3-15 / 16 "-6"453SEK
DAYTON 22F206 Monteringsbas 4.4 tums ram 4-1 / 4 tum | AB6UHP 22F206--GråStämplat stål-4-1 / 4 "-6"436SEK
DAYTON 22F207 Monteringsbas 4.4 tums ram 4-3/8 tum | AB6UHQ 22F207--GråStämplat stål-4-3 / 8 "-6"436SEK
DAYTON 33N382 Monteringssockel piedestal/sockel 1/4 T rostfritt stål | AC6GER 33N3822.880.25 ton.SilverSvetsat rostfritt stålPiedestal / uttag-Piedestal / uttag-9 462 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 22F191 Monteringsbas 4.4 tums ram 3-15/16 tum
436SEK /enhet