DAYTON Ej upplysta väljarmanöverdon, 2 lägen


Filter
Handling: Underhålls / Underhålls , Infattning: krom , Färg: Svart , IP-betyg: Inte betygsatt , NEMA-betyg: 1, 2, 3, 4, 4X , Operatörsfärg: Svart , Storlek: 22mm
StilModellGrundmaterialNyckeltalMaterialTyp av operatörPris (ex moms)
A
30G285
Metall455kromNycklad217 SEK
B
30G280
PlastIngen nyckelPlastSpak174 SEK

Ej upplysta väljarmanöverdon, 2 lägen

Daytons icke-illustrerade väljaromkopplare är utformade för att välja flera och olika inställningar på utrustningen. Dessa strömbrytare tillåter val mellan 2 driftlägen och är idealiska för användning med kontaktblock, monteringsbaser och LED-moduler. De är NEMA 1, 2, 3 4 och 4X klassade, vilket förhindrar inträngning av fasta främmande föremål, vatten och is i inomhus- och utomhusmiljöer. Dessa växeloperatörer manövreras via en nyckel och finns även i icke-nyckelvarianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?