MACURCO Fast gasdetektor


Filter
Färg: White , Display: Nej , Gastyp: C3H8, CH4 , Antal kanaler: 2 , Drifttemp. Räckvidd: 32 grader till 120 grader F (0 grader till 48.9 grader C) , Upplösning: N / A , Sensorområde: 0 till 25% LEL
StilModellLarmtypförbindelseDjupHöjdArtikelStröm krävsBreddPris (ex moms)
A
TX-12-ND
----Gas Detektor--11 210 SEK
B
CX-6
----Detektor--12 930 SEK
C
CD-6B
----Detektor--7 580 SEK
D
CM-12
----Gas Detektor--9 214 SEK
E
TX-12-HS
----Gas Detektor--11 210 SEK
F
OX-12
----Gas Detektor--9 335 SEK
G
TX-12-AM
----Gas Detektor--12 444 SEK
H
CX-12
----Detektor--13 766 SEK
I
GD-12
----Gas Detektor--8 999 SEK
J
OX-6
----Gas Detektor--8 232 SEK
K
GD-2B
Hörbar och visuellKabelhärva3.125 "5.125 "Fast gasdetektor12 till 24VAC eller 9 till 32VDC3.12 "2 513 SEK
L
GD-2A
VisuellPluggar / terminaler1.625 "4"Fast gasdetektor12 till 24 VAC / DC5"2 487 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?