DAYTON 5K657 Motor 1/2 hk Jet Pump | AE4FYH

DAYTON 5K657 Motor 1/2 hk jetpump

Finns i lager
Artikel: AE4FYH Modell: 5K657

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 786 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
LagerBoll
Kroppsdia.5.625 "
KapslingÖppna Dripproof
Ram56C
Fulllastförstärkare8/4
HP1/2
Hz60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationPumps
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell eller vertikal axel ner
MotorfästeAnsikte
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanJetpumpar
MotorskyddBil
motortypKondensatorstart
MonteringAnsikte
MonteringsplatsVertikal (Shaft Down) eller Horizontal
Varvtal på typskylten3450
Nominell effektivitet67.7%
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.65
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
AxeltypNycklad
Termisk skyddBil
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)27.69
Fartygets längd (cm)40.39
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8501406040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorKroppsdia.RamSkaftlängdAxeltypSpänningFulllastförstärkareHPPris
DAYTON 5K469 Motor 1.5 hk Jet Pump | AE4FXD 5K4691.306.438 "56C1.875 "Nycklad115 / 208-23016.8 / 9.1-8.41.55 596 kr
DAYTON 5K470 Motor 2hk Jet Pump | AE4FXE 5K4701.206.438 "56C1.875 "Nycklad115/23021.2/10.626 521 kr
DAYTON 5K475 Motor 1.5 hk Jet Pump | AE4FXF 5K4751.306.438 "56J2.375 "Gängad115 / 208-23016.8 / 9.1-8.41.56 067 kr
DAYTON 5K476 Motor 2hk Jet Pump | AE4FXG 5K4761.206.438 "56J2.375 "Gängad115/23021.2/10.626 758 kr
DAYTON 5K658 Motor 3 / 4hk Jet Pump | AE4FYJ 5K6581.505.625 "56C1.875 "Nycklad115/2309.8/4.93/44 029 kr
DAYTON 5K659 Motor 1 hk Jet Pump | AE4FYK 5K6591.405.625 "56C1.875 "Nycklad115/23012/614 336 kr
DAYTON 5K660 Motor 1 / 2hp Jet Pump | AE4FYL 5K6601.655.625 "56J2.375 "Gängad115/2308/41/24 341 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5K657 Motor 1/2 hk jetpump
3 786 kr /enhet