A B Färg: Svart och rött , Konstruktion: 11 Mätstål , Avsluta: Pulverlack , Gaffellängd: 48 " , Gaffelbredd: 6.25 " , Handtag: Stål , Lyfthöjd Max.: 7.5 " , Lyfthöjd min.: 3" , Lastkapacitet: 5500 lb. , Totala höjden: 48 " , Total bredd: 27 " , Roller Dia.: 2.875 " , Hjulmaterial: Formgjuten polyuretan
Lasthållande manuella pallbilar, 48 tums gaffellängd
Dayton pallbilar är manuellt drivna enheter, konstruerade för att lyfta laster upp till 5500 lb i industri- och tillverkningsanläggningar. Dessa enheter har stålramar för hållbarhet och en handmanövrerad manöverspak för användarens bekvämlighet. De har dessutom integrerats med hjul och rullar för enkel manövrering och kontrollerad rörelse och öglor för handtag för bekvämt grepp och enkel lutning av pallbilar för rörelse runt arbetsplatsen. Utvalda modeller har ryggstöd av stål fäst på ramen som hjälper till att stabilisera lådor, totes, lådor och annat staplat material lastat på pallgafflar. Välj från en rad av dessa pallbilar, tillgängliga i 6-1/4 och 7-3/4 tum (maximala) gaffelhöjder.