DAYTON 24L323 Pallbilsfot och handmanövrerad | AB7YER

DAYTON 24L323 Palltruck med fot och handmanövrerad

Finns i lager
Artikel: AB7YER Modell: 24L323

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 739 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallyftare
FärgSvart och rött
Bygg11 Mätstål
FinishPulverlack
Gaffelhöjd sänkt3"
Gaffelhöjd höjd7-1 / 2 "
Gaffellängd48 "
Gaffelbredd6.25 "
HandleStål
Lyfthöjd Max.7.5 "
Lyfthöjd Min.3"
Lastkapacitet5500 lb.
Huvudhjulstorlek7"
Totala höjden48 "
Total längd67 "
Total bredd27 "
pivot180 grader
Roller Dia.2.875 "
HjulmaterialFormgjuten polyuretan
Bredd över gafflar27 "
Bredd mellan gafflarna14-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 75.15
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)170.18
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8427900040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdPris
DAYTON 24L324 Palltruckar Skydd Lastkapacitet 5500 Lb | AB7YET 24L32463.5 "9 097 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 24L323 Palltruck med fot och handmanövrerad
8 739 kr /enhet