TB WOODS AX Form Flex-kopplingar


Filter
Vinkelförskjutning: 1 grader , Max. Vinkelförskjutning: 1 Deg. / skivpaket , Produkttyp: AX
StilModellFree End Float +/-KopplingsstorlekDimension AInertiaMax. BorraMax. VarvtalTopp O / L vridmomentViktPris (ex moms)
A
AX5
0.03 "52.65 "1.26 lbs.-sq. med.0.88 ", 1.19"8500 RPM450 XNUMX lbs.-in.1.63 kg-
RFQ
A
AX10
0.04 "103.19 "2.9 lbs.-sq. med.1 1/4" , 1.63"7500 RPM1200 XNUMX lbs.-in.2.48 kg-
RFQ
A
AX15
0.042 "153.65 "5.8 lbs.-sq. med.1 3/4" , 1.38"6700 RPM2363 XNUMX lbs.-in.3.84 Ibs-
RFQ
A
AX20
0.055 "204.08 "9.16 lbs.-sq. med.1.69 ", 2.13"6200 RPM3300 XNUMX lbs.-in.5.1 Ibs-
RFQ
A
AX25
0.06 "254.95 "26.1 lbs.-sq. med.2 ", 2.56"5500 RPM5700 XNUMX lbs.-in.9.13 Ibs209 SEK

AX Form Flex-kopplingar

TB Woods AX-serie Form-Flex-kopplingar överför mekanisk kraft och vridmoment mellan två axlar och rymmer vinkel, parallell och axiell felinriktning. De är idealiska för pumpar, centrifugal- och skruvkompressorer, fläktar, fläktar, blandare och turbokompressorer, där två fullt stödda axlar ligger mycket nära varandra (1/8 till 2 tum). Välj från ett brett utbud av AX-serien Form-Flex-kopplingar, tillgängliga i hålstorlekar på 1.69, 1.75 och 2 tum på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?