Lager typ: Boll , Avtappningsplugg: Lätt tillgänglig , Plikt: Kontinuerlig , Impellertyp: Halvöppet , Inloppstryck: 200 PSI , Max. Höljetryck: 200 PSI , Max. Vätskeviskositet: 100 XNUMX SSU , Max. Vätsketemperatur: 200 F , Max. Specifik gravitation: 1.0 , Portrotation: 4 Position , Förseglingsapplikation: Lång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel , Tätningstyp: Mekaniskt kol på keramik , Skaftmaterial: Rostfritt stål , Typ: Centrifugal
Piedestalpumpar, Centrifugal
Dayton centrifugalpumpar är utformade för att kontinuerligt pumpa och producera höga flödeshastigheter under förhållanden med låg lufthöjd. Dessa pumpar har fuktiga material, konstruerade av Buna-N, kol, gjutjärn, keramik, rostfritt stål för att hantera icke brännbara och icke-nötande vätskor. De har dessutom Buna-N-tätning för att ge utmärkt motståndskraft mot oljor, lösningsmedel, bensin och petroleumbaserade vätskor. Dessa enheter är utrustade med kullager för smidig drift, friktionsreduktion och ger lika lastkapacitet. Välj från ett brett utbud av piedestalpumpar, tillgängliga i höjder från 6.3 till 7.2 tum på Raptor Supplies.