DAYTON 2ZWZ3 Piedestalpump Centrifugal Hp krävs 1 1/2 | AC4HPL

DAYTON 2ZWZ3 Piedestalpump Centrifugal Hp krävs 1 1/2

Finns i lager
Artikel: AC4HPL Modell: 2ZWZ3

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 476 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPiedestal Pump
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head72 @ 44 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head55-99 @ 55-25 ft
AvtappningspluggLätt tillgänglig
DutyKontinuerlig
GPM för vatten @ 10 ft. av Head115
GPM för vatten @ 15 ft. av Head110
GPM för vatten @ 20 ft. av Head104
GPM för vatten @ 30 ft. av Head94
GPM för vatten @ 40 ft. av Head81
GPM för vatten @ 50 ft. av Head64
GPM för vatten @ 60 ft. av Head40
Höjd6.75 "
Husets materialRostfritt stål
HP krävs1-1/2
PumphjulsmaterialRostfritt stål
PumphjulstypHalvöppet
Inlopp1-1 / 2 "
Inloppstryck200 PSI
Längd6.75 "
Max. Falltryck200 PSI
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. Huvud67 ft.
Max. Flytande temp.200 F
Max. Tryck29 psi
Max. Specifik gravitation1.0
Classic Outlet1-1 / 4 "
Portrotation4 Position
SkruvmaterialRostfritt stål
TätningsapplikationLång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel
TätningsmaterialViton
TätningstypMekaniskt kol på keramik
AxelmaterialRostfritt stål
TypCentrifugal
Volut materialRostfritt stål
Vättade materialSS, Viton, Kol, Keramik
Bredd7.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.272
Fartygets höjd (cm)24.64
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)28.45
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 50 ft. av HeadBästa effektivitet GPM @ HeadBästa effektivitetsområde GPM @ HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadGPM för vatten @ 70 ft. av HeadHöjdHusets materialPumphjulsmaterialPris
DAYTON 2ZWX3 Piedestalpump Centrifugal Hp krävs 1/3 | AC4HNR 2ZWX3-30 @ 26 ft25-37 @ 30-25 ft--6.375 "GjutjärnGjutjärn4 319 kr
DAYTON 2ZWX5 Piedestalpump Centrifugal Hp krävs 3/4 | AC4HNU 2ZWX52247 @ 36 ft35-63 @ 45-20 ft--6.875 "GjutjärnGjutjärn5 281 kr
DAYTON 2ZWX6 Piedestalpump Centrifugal Hp krävs 1 | AC4HNV 2ZWX62975 @ 38 ft60-98 @ 45-20 ft--6.75 "GjutjärnGjutjärn5 474 kr
DAYTON 2ZWX7 Piedestalpump Centrifugal Hp krävs 1 1/2 | AC4HNW 2ZWX76472 @ 44 ft55-99 @ 55-25 ft40-6.75 "GjutjärnGjutjärn5 505 kr
DAYTON 2ZWX8 Piedestalpump Centrifugal Hp krävs 2 | AC4HNX 2ZWX86870 @ 52 ft50-95 @ 65-30 ft46107.25 "GjutjärnGjutjärn7 360 kr
DAYTON 2ZWX9 Piedestalpump Centrifugal Hp krävs 3 | AC4HNY 2ZWX9110119 @ 57 ft60-144 @ 75-35 ft82357.25 "GjutjärnGjutjärn2 964 kr
DAYTON 2ZWY1 Piedestalpump Centrifugal Hp krävs 1/3 | AC4HNZ 2ZWY1-30 @ 26 ft25-37 @ 30-25 ft--6.375 "BronzeBronze5 861 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2ZWZ3 Piedestalpump Centrifugal Hp krävs 1 1/2
9 476 kr /enhet