DAYTON 2ZWX7 Piedestalpump Centrifugal Hp krävs 1 1/2 | AC4HNW

DAYTON 2ZWX7 piedestalpump Centrifugal Hp krävs 1 1/2

Finns i lager
Artikel: AC4HNW Modell: 2ZWX7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 505 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPiedestal Pump
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head72 @ 44 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head55-99 @ 55-25 ft
AvtappningspluggLätt tillgänglig
DutyKontinuerlig
GPM för vatten @ 10 ft. av Head115
GPM för vatten @ 15 ft. av Head110
GPM för vatten @ 20 ft. av Head104
GPM för vatten @ 30 ft. av Head94
GPM för vatten @ 40 ft. av Head81
GPM för vatten @ 50 ft. av Head64
GPM för vatten @ 60 ft. av Head40
Höjd6.75 "
Husets materialGjutjärn
HP krävs1-1/2
PumphjulsmaterialGjutjärn
PumphjulstypHalvöppet
Inlopp1-1 / 2 "
Inloppstryck200 PSI
Längd6.75 "
Max. Falltryck200 PSI
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. Huvud67 ft.
Max. Flytande temp.200 F
Max. Tryck29 psi
Max. Specifik gravitation1.0
Classic Outlet1-1 / 4 "
Portrotation4 Position
SkruvmaterialElförzinkad
TätningsapplikationLång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel
TätningsmaterialBuna-N
TätningstypMekaniskt kol på keramik
AxelmaterialRostfritt stål
TypCentrifugal
Volut materialGjutjärn
Vättade materialGjutjärn, Buna-N, Kol, Keramik, SS
Bredd7.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.029
Fartygets höjd (cm)24.89
Fartygets längd (cm)28.19
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 50 ft. av HeadBästa effektivitet GPM @ HeadBästa effektivitetsområde GPM @ HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadGPM för vatten @ 70 ft. av HeadHöjdHusets materialPumphjulsmaterialPris
DAYTON 2ZWX3 Piedestalpump Centrifugal Hp krävs 1/3 | AC4HNR 2ZWX3-30 @ 26 ft25-37 @ 30-25 ft--6.375 "GjutjärnGjutjärn4 319 kr
DAYTON 2ZWX5 Piedestalpump Centrifugal Hp krävs 3/4 | AC4HNU 2ZWX52247 @ 36 ft35-63 @ 45-20 ft--6.875 "GjutjärnGjutjärn5 281 kr
DAYTON 2ZWX6 Piedestalpump Centrifugal Hp krävs 1 | AC4HNV 2ZWX62975 @ 38 ft60-98 @ 45-20 ft--6.75 "GjutjärnGjutjärn5 474 kr
DAYTON 2ZWX8 Piedestalpump Centrifugal Hp krävs 2 | AC4HNX 2ZWX86870 @ 52 ft50-95 @ 65-30 ft46107.25 "GjutjärnGjutjärn7 360 kr
DAYTON 2ZWX9 Piedestalpump Centrifugal Hp krävs 3 | AC4HNY 2ZWX9110119 @ 57 ft60-144 @ 75-35 ft82357.25 "GjutjärnGjutjärn2 964 kr
DAYTON 2ZWY1 Piedestalpump Centrifugal Hp krävs 1/3 | AC4HNZ 2ZWY1-30 @ 26 ft25-37 @ 30-25 ft--6.375 "BronzeBronze5 861 kr
DAYTON 2ZWY2 Piedestalpump Centrifugal Hp krävs 1/2 | AC4HPA 2ZWY2-38 @ 27 ft25-50 @ 35-15 ft--6.875 "BronzeBronze6 941 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2ZWX7 piedestalpump Centrifugal Hp krävs 1 1/2
5 505 kr /enhet