A Förstärkare: 8.3-7.6/3.8 , Lagertyp: Tätat kullager (motorlager) , Avtappningsplugg: 180 Från inloppsporten , Plikt: Kontinuerlig , Ram: 56C , Höjd: 8.375 " , Husmaterial: Gjutjärn , HP: 3 , Impeller Material: Bronze , Impellertyp: Regenerativ turbin , Inloppstryck: 200 PSI , Max. Höljetryck: 300 PSI , Max. Dia. Fasta ämnen: 25 mikron , Max. Vätskeviskositet: 250 XNUMX SSU , Max. Tryck: 300 psi , Max. Specifik gravitation: 1.00 SP , Motorkapsling: TEFC , NEMA/IEC ram: 56C , Utlopp: 1" , Fas: 3 , Portrotation: 90 steg , Skruvmaterial: Stål , Förseglingsapplikation: Lågt flöde, högt huvud , Tätningsmaterial: Kol, keramik, bunka , Tätningstyp: Typ 21 , Spänning: 208-230/460 , Volute Material: Gjutjärn, monterad i brons , Bredd: 8.38 "
Turbinpumpar, 3 hk
Dayton 3 hk turbinpumpar är lämpliga för pannmatning, vattenreningsverk, filtrering med omvänd osmos, sprayutrustning och vätskeöverföringsapplikationer. Dessa pumpar är utrustade med tätade kullager för låg rotationsfriktion och har TEFC/ODP-kapslingar för att förhindra överhettning och inträngning av damm i motorn. De ger flödeshastigheter på upp till 31.2 gpm vid 20 psi och kan motstå vätsketemperaturer upp till 230 grader F. Välj från ett brett utbud av dessa turbinpumpar, tillgängliga i 1- och 3-faskonfigurationer.