DAYTON Svetscylindertruck


Filter
Finish: Pulverlack , Material: Stål , Hjullager: Boll , Hjulmaterial: Stålnav
StilModellHjultypHantera typHöjdHjulbreddBreddLastkapacitetÖvergripande djupTotala höjdenPris (ex moms)
A
4ZJ08
PneumatiskKontinuerlig handtag ögonkrok64 "4"34 "500 lb.25.5 "64 "3 464 SEK
B
4ZJ05
Semi-pneumatiskKontinuerlig42 "1.75 "27 "500 lb.18 "42 "2 124 SEK
C
5Z082
Semi-pneumatiskKontinuerlig43.5 "1.75 "32.75 "500 lb.22 "43.5 "3 542 SEK
D
2W514
Semi-pneumatiskT-handtag43.5 "1.75 "22 "225 lb.14 "43.5 "1 384 SEK
E
4ZJ12
Semi-pneumatiskKontinuerlig48 "2.75 "21 "500 lb.17 "48 "1 928 SEK
F
6W055
Semi-pneumatiskT-handtag43.5 "1.75 "22 "500 lb.14 "43.5 "2 672 SEK

Svetscylindertruck

Dayton cylindertruckar är idealiska för transport av syre- och acetylengasflaskor; kan lagras under korta perioder (mindre än 24 timmar). Dessa stålenheter har en pulverfinish för ökad styrka och förmåga att hantera laster upp till 500 lb. De har fack/brickor för förvaring av svetscylindrar med hjälp av en kedjemekanism för att förhindra att de faller av under transport. Välj från ett brett utbud av dessa truckar tillgängliga i T-typ, kontinuerliga och handtagsögonkrokvarianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?