DAYTON 4UP62 Pumpturbin 3 hk | AD9TUB

DAYTON 4UP62 Pumpturbin 3 Hk

Finns i lager
Artikel: AD9TUB Modell: 4UP62

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 331 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTurbinpump
Bearing TypeTätat kullager (motorlager)
Bästa effektivitet GPM @ Head20.6 GPM @ 120 PSI
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head20.6-24.0 GPM @ 120-43 PSI
ByggBronshjul, Buna N O-ringpackningar, Mekanisk tätning med Buna N och delar av rostfritt stål och kol / keramiska säten, Gjutjärnskåpa och motorfäste med hård elektrolös förnickling och utbytbar bronsaxelhylsa
Avtappningsplugg180 Från inloppsporten
DutyKontinuerlig
Ram56C
GPM @ 10 PSI25.5
GPM @ 100 PSI21.5
GPM @ 20 PSI25.0
GPM @ 30 PSI24.5
GPM @ 50 PSI23.7
GPM @ 60 PSI32.1
GPM @ 75 PSI22.5
Höjd8.375 "
Husets materialGjutjärn
HP3
PumphjulsmaterialBronze
PumphjulstypRegenerativ turbin
Inlopp1-1 / 4 "
Inloppstryck200 PSI
Längd16 13 / 16 "
Max. Falltryck300 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser25 mikron
Max. Flytande viskositet250 XNUMX SSU
Max. Flytande temp.-20 till 230 F
Max. Tryck300 psi
Max. Specifik gravitation1.00 SP
MotorhöljeTEFC
motortyp3-fas, TEFC
NEMA / IEC-ram56C
Classic Outlet1"
Fas3
Portrotation90 steg
SkruvmaterialStål
TätningsapplikationLågt flöde, högt huvud
TätningsmaterialKol, keramik, bunka
TätningstypTyp 21
TypBronsmonterad
Spänning208-230/460
Volut materialGjutjärn, monterad i brons
Vättade materialGjutjärn, bronsmonterad
Bredd8.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.9
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8413810020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellmotortypBästa effektivitet GPM @ HeadBästa effektivitetsområde GPM @ HeadVättade materialByggGPM @ 20 PSIInloppLängdPris
DAYTON 4UP57 Pumpturbin 3 hk | AD9TTX 4UP573-fas, TEFC15.5 GPM @ 70 PSI10.0-19.0 GPM @ 147-35 PSIGjutjärn, bronsmonteradBronshjul, Buna N O-ringpackningar, Mekanisk tätning med Buna N och delar av rostfritt stål och kol / keramiska säten, Gjutjärnskåpa och motorfäste med hård elektrolös förnickling och utbytbar bronsaxelhylsa20.01"16.75 "29 125 kr
DAYTON 4UP60 pumpturbin 3 hk | AD9TTZ 4UP603-fas, TEFC13.0 GPM @ 130 ft11.5-15.0 GPM @ 170-150 PSIGjutjärn, bronsmonteradBronshjul, Buna N O-ringpackningar, Mekanisk tätning med Buna N och delar av rostfritt stål och kol / keramiska säten, Gjutjärnskåpa och motorfäste med hård elektrolös nickelplätering och utbytbar bronsaxelhylsa, TEFC-motorer16.71-1 / 4 "16 13 / 16 "32 269 kr
DAYTON 4UP64 Pumpturbin 3 hk | AD9TUD 4UP643-fas27 GPM @ 80 PSI27.0-29.5 GPM @ 80-43 PSICI, bronsmonteradBronshjul, Buna N O-ringpackningar, Mekanisk tätning med Buna N och delar av rostfritt stål och kol / keramiska säten, Gjutjärnskåpa och motorfäste med hård elektrolös förnickling och utbytbar bronsaxelhylsa31.21-1 / 4 "16 13 / 16 "30 703 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4UP62 Pumpturbin 3 Hk
32 331 kr /enhet