DAYTON 4UP60 pumpturbin 3 hk | AD9TTZ

DAYTON 4UP60 Pumpturbin 3 Hk

Finns i lager
Artikel: AD9TTZ Modell: 4UP60

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 451 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTurbinpump
Bearing TypeTätat kullager (motorlager)
Bästa effektivitet GPM @ Head13.0 GPM @ 130 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head11.5-15.0 GPM @ 170-150 PSI
ByggBronshjul, Buna N O-ringpackningar, Mekanisk tätning med Buna N och delar av rostfritt stål och kol / keramiska säten, Gjutjärnskåpa och motorfäste med hård elektrolös nickelplätering och utbytbar bronsaxelhylsa, TEFC-motorer
Avtappningsplugg180 Från inloppsporten
DutyKontinuerlig
Ram56C
GPM @ 10 PSI17.0
GPM @ 100 PSI14.4
GPM @ 20 PSI16.7
GPM @ 30 PSI16.2
GPM @ 50 PSI15.7
GPM @ 60 PSI15.4
GPM @ 75 PSI15.0
Höjd8.375 "
Husets materialGjutjärn
HP3
PumphjulsmaterialBronze
PumphjulstypRegenerativ turbin
Inlopp1-1 / 4 "
Inloppstryck200 PSI
Längd16 13 / 16 "
Max. Falltryck300 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser25 mikron
Max. Flytande viskositet250 XNUMX SSU
Max. Flytande temp.-20 till 230 F
Max. Tryck300 psi
Max. Specifik gravitation1.00 SP
MotorhöljeTEFC
motortyp3-fas, TEFC
NEMA / IEC-ram56C
Classic Outlet1"
Fas3
Portrotation90 steg
SkruvmaterialStål
TätningsapplikationLågt flöde, högt huvud
TätningsmaterialKol, keramik, bunka
TätningstypTyp 21
TypBronsmonterad
Spänning208-230/460
Volut materialGjutjärn, monterad i brons
Vättade materialGjutjärn, bronsmonterad
Bredd8.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.25
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8413810020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • GPM @ 150 PSI (11.6)

Produktvarianter

ProduktModellmotortypBästa effektivitet GPM @ HeadBästa effektivitetsområde GPM @ HeadVättade materialByggGPM @ 20 PSIInloppLängdPris
DAYTON 4UP57 Pumpturbin 3 hk | AD9TTX 4UP573-fas, TEFC15.5 GPM @ 70 PSI10.0-19.0 GPM @ 147-35 PSIGjutjärn, bronsmonteradBronshjul, Buna N O-ringpackningar, Mekanisk tätning med Buna N och delar av rostfritt stål och kol / keramiska säten, Gjutjärnskåpa och motorfäste med hård elektrolös förnickling och utbytbar bronsaxelhylsa20.01"16.75 "27 483 kr
DAYTON 4UP62 Pumpturbin 3 hk | AD9TUB 4UP623-fas, TEFC20.6 GPM @ 120 PSI20.6-24.0 GPM @ 120-43 PSIGjutjärn, bronsmonteradBronshjul, Buna N O-ringpackningar, Mekanisk tätning med Buna N och delar av rostfritt stål och kol / keramiska säten, Gjutjärnskåpa och motorfäste med hård elektrolös förnickling och utbytbar bronsaxelhylsa25.01-1 / 4 "16 13 / 16 "30 509 kr
DAYTON 4UP64 Pumpturbin 3 hk | AD9TUD 4UP643-fas27 GPM @ 80 PSI27.0-29.5 GPM @ 80-43 PSICI, bronsmonteradBronshjul, Buna N O-ringpackningar, Mekanisk tätning med Buna N och delar av rostfritt stål och kol / keramiska säten, Gjutjärnskåpa och motorfäste med hård elektrolös förnickling och utbytbar bronsaxelhylsa31.21-1 / 4 "16 13 / 16 "28 973 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4UP60 Pumpturbin 3 Hk
30 451 kr /enhet