Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 22CV81 Rektangulär balanseringsdämpare 12 x 6 | AB6RVX

DAYTON 22CV81 rektangulär balanseringsdämpare 12 x 6

Finns i lager
Artikel: AB6RVX Modell: 22CV81
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
729SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRektangulär balanseringsspjäll
StälldonManuell
Kanalhöjd6"
Kanalbredd12 "
För användning iSystem med låg hastighet och lågt differenstryck
Ram22 Gauge
Ramdjup1-7 / 8 "
Ramhöjd5-3 / 4 tum.
RammaterialGalvaniserat stål
ram Bredd11-3 / 4 tum.
Max. Temp.180 F
Max. Hastighet2000 fpm
Tryckdifferential Max.1.0 "WC
TypManuellt enkelblad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5638
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)32.39
Fartygets bredd (cm)17.15
HS-kod8481803040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Blad (mätare) (20)

Produktvarianter

ProduktModellKanalhöjdKanalbreddPris
DAYTON 22CV82 Rektangulärt balanseringsspjäll 10 x 8 | AB6RVY 22CV828"10 "770SEK
DAYTON 22CV86 Rektangulär balanseringsspjäll 12 x 10 | AB6RVZ 22CV8610 "12 "856SEK
DAYTON 22CV83 Rektangulärt balanseringsspjäll 12 x 8 | AF7NCU 22CV838"12 "778SEK
DAYTON 22CV84 Rektangulär balanseringsspjäll 8 x 6 | AF7NCV 22CV846"8"702SEK
DAYTON 22CV85 Rektangulär balanseringsspjäll 10 x 6 | AF7NCW 22CV856"10 "728SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 22CV81 rektangulär balanseringsdämpare 12 x 6
729SEK /enhet