DAYTON Runda selar, Eye & Eye


Filter
Material: polyester , Slingtyp: Öga och öga , Temp. Räckvidd: -50 till 200 grader F
StilModellBredd under belastningKapacitet för korgkopplingChoker Hitch KapacitetFärg kodDiameterÖgonlängdLängdVertikal dragkapacitetPris (ex moms)
A
2MJR6
2.5 "16,800 Ibs6700 lb.Gul1.125 "12 "4ft.8400 lb.580 SEK
A
2MJR7
2.5 "16,800 Ibs6700 lb.Gul1.125 "12 "6"8400 lb.843 SEK
B
2MJR5
2.25 "10,600 Ibs4200 lb.Grön7 / 8 "10 "6"5300 lb.596 SEK
C
2MJR3
2.25 "5,200 Ibs2100 lb.Purple5 / 8 "10 "6"2600 lb.576 SEK
B
2MJR4
2.25 "10,600 Ibs4200 lb.Grön7 / 8 "10 "4ft.5300 lb.596 SEK
C
2MJR2
2.25 "5,200 Ibs2100 lb.Purple5 / 8 "10 "4ft.2600 lb.428 SEK

Runda selar, Eye & Eye

Dayton rundselar är designade för att fästa ihop laster för lagrings- och transportapplikationer. De har polyesterkonstruktion för att minimera stretching för bättre belastningskontroll och förhindra slitage/skador mot syror, fett och UV-strålar. De har ytterligare vävda överdrag för att säkerställa långvarig hållbarhet. Välj från ett brett utbud av dessa runda selar för ögon och ögon, tillgängliga i 2100, 4200 och 6700 choker dragkapacitet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?