Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2MJR5 Round Sling Eye and Eye 6 Fötter 5300 Lb. | AC2RHU

DAYTON 2MJR5 Rund Sling Eye And Eye 6 fot 5300 Lb.

Finns i lager
Artikel: AC2RHU Modell: 2MJR5
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
596SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRunt sele
Kapacitet för korgkoppling10,600 Ibs
Choker Hitch Kapacitet4200 lb.
Färg kodGrön
Diameter7 / 8 "
Ögonlängd10 "
Längd6"
Materialpolyester
Sling typÖga och öga
Temp. Räckvidd-50 till 200 grader F
Vertikal dragkapacitet5300 lb.
Bredd under belastning2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)44.2
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod6307909889
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBredd under belastningKapacitet för korgkopplingChoker Hitch KapacitetFärg kodDiameterÖgonlängdLängdVertikal dragkapacitetPris
DAYTON 2MJR2 Round Sling Eye And Eye 4 fot 2600 Lb. | AC2RHQ 2MJR22.25 "5,200 Ibs2100 lb.Purple5 / 8 "10 "4ft.2600 lb.428SEK
DAYTON 2MJR3 Round Sling Eye And Eye 6 fot 2600 Lb. | AC2RHR 2MJR32.25 "5,200 Ibs2100 lb.Purple5 / 8 "10 "6"2600 lb.576SEK
DAYTON 2MJR4 Round Sling Eye And Eye 4 Fötter 5300 Lb. | AC2RHT 2MJR42.25 "10,600 Ibs4200 lb.Grön7 / 8 "10 "4ft.5300 lb.596SEK
DAYTON 2MJR6 Round Sling Eye And Eye 4 fot 8400 Lb. | AC2RHV 2MJR62.5 "16,800 Ibs6700 lb.Gul1.125 "12 "4ft.8400 lb.580SEK
DAYTON 2MJR7 Round Sling Eye And Eye 6 Fötter 8400 Lb. | AC2RHW 2MJR72.5 "16,800 Ibs6700 lb.Gul1.125 "12 "6"8400 lb.843SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2MJR5 Rund Sling Eye And Eye 6 fot 5300 Lb.
596SEK /enhet