CHICAGO PNEUMATIC Slagnycklar för luft


Filter
Luftintag: 1 / 2 "NPT , Städ: Standard , Fläktvarvtal: 650 , Slag per minut: 750 , Drive Storlek: 1 "Square , Plikt: Industri , Handtagsmaterial: Aluminium , Typ av handtag: Grip , Erforderligt tryck: 90 psi , Square Drive Storlek: 1.5 "
StilModellMin. SlangstorlekGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidKroppsstilTotal längdHållartypVerktygsviktMoment RangeTypPris (ex moms)
A
CP6910-P24
1 / 2 "10.00Pistol11.4 "Ring / genom hål22.5 lb.370 till 1550 ft.-lb.Standard22 697 SEK
B
CP6135-D80
3 / 4 "26.00-16 "Hog Ring35.3 lb.740 till 4055 ft.-lb.-106 308 SEK
C
CP7783
3 / 4 "10.00D-handtag13 45 / 64 "Ringa18.5 lb.413 till 1253 ft.-lb.Standard15 266 SEK
D
CPOO-7783
3 / 4 "10.00D-handtag19 39 / 64 "Ringa20.9 lb.413 till 1253 ft.-lb.6 "Utökad15 501 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?