CARLING TECHNOLOGIES På / tillfällig av Miniatyr tryckknappsbrytare


Filter
Färg: Nickel , Kontaktformulär: SPST , Monteringshål: 1/2 "Dia. , Antal anslutningar: 2 , Drifttemp. Räckvidd: 32 grader till 185 grader F. , Switchfunktion: På / tillfälligt av
StilModellAC-kontaktbetygRekommenderad användningStam Dia. och trådstorlekStamlängdTerminalerPris (ex moms)
A
P267T-1D-RND MTL
6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VACFör att kontrollera larm- eller varningsenheter samt test- och mätutrustning0.468" x 15/32-32UNS-2A0.46 "Trådledare95 SEK
B
170
15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACGrunt applikationer på bakpanelen0.345 x 15/32-32UNS-2A0.562 "Skruva109 SEK

På / tillfällig av Miniatyr tryckknappsbrytare

De enkelpoliga SPST-tryckknapparna från Carling Technologies har en långsam kontaktmekanism för att minimera studsande och störningar mellan kontaktelement. Dessa Carling-omkopplare har en maximal växelström på 15 ampere vid 125VAC och en lägsta AC-klassning på 3 ampere vid 250VAC. De har en trådledning / skruvterminal och ett monteringshål med en diameter på 1/2-tums. Carling Technologies-omkopplare har ett driftstemperaturområde på 32 - 185 grader Fahrenheit.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?