Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 484X37 Shutter Mount Avgasfläkt, 1/25 HP, 10 Inch Blade Dia., 115 VAC, 1550 RPM Motor | CH3PUW 484X37

DAYTON 484X37 slutarmonterad avgasfläkt, 1/25 hk, 10 tums bladdiameter, 115 VAC, 1550 rpm motor

Finns i lager
Artikel: CH3PUW Modell: 484X37Korsreferens: 484X37

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 751 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasfläkt för slutare
Bearing TypeBoll
Blad Dia.10 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
CFM @ 0.000-in. SPCFM 600
CFM @ 0.125-in. SPCFM 355
CFM @ 0.250-in. SPCFM 240
RamfinishAluminium
RammaterialStål
Frekvens60Hz
Fulllastförstärkare0.55A
SkyddsmaterialStål
Höjd13-1 / 8 "
Max. Omgivningstemperatur104 Deg. F
Max. Djup8"
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1550 RPM
motortypPSC
Antal Blades5
Antal hastigheterVariabel
Fas1
Kvadratisk öppning krävs10-1 / 2 "
Termisk skyddBil
Spänning115 VAC
Bredd13-1 / 8 "
TrådskyddsfinishPulverlackat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.62

Produktvarianter

ProduktModellMax. DjupBlad Dia.blad~~POS=TRUNCMotorvarvtalAntal BladesAntal hastigheterBreddCFM @ 0.000-in. SPPris
DAYTON 484X47 Slutarmonterad avgasfläkt, 1/3 hk, 24 tums bladdia., 115 VAC, 1075 rpm motor | CH3PUX 484X47 484X4715 "24 "Aluminium1075 RPM3127-1 / 8 "CFM 46005 379 kr
DAYTON 484X50 Slutarmonterad avgasfläkt, 1/2 hk, 36 tums bladdia., 115 VAC, 825 rpm motor | CH3PUY 484X50 484X5017 "36 "Galvaniserat stål825 RPM3139-1 / 8 "CFM 82258 114 kr
DAYTON 484X39 Shutter Mount Avgasfläkt, 1/10 HP, 16 Inch Dia., 115VAC, 1550 Motor RPM | CH6TGV 484X39--------2 610 kr
DAYTON 484X42 Slutarmonterad avgasfläkt, 20 tums blad, 1 hastighet, 1/4 hk, 3950 CFM, 1 fas | CJ3JCB 484X42--------4 403 kr
DAYTON 484X44 Slutarmonterad avgasfläkt, 20 tums blad, 1 hastighet, 1/3 hk, 4034 CFM, 1 fas | CJ3JCC 484X44--------4 599 kr
DAYTON 484X36 Slutarmonterad avgasfläkt, 7 tums blad, variabel hastighet, 1/25 hk, 254 CFM | CJ3JCD 484X36--------1 497 kr
DAYTON 484X43 Slutarmonterad avgasfläkt, 20 tums blad, variabel hastighet, 1/4 hk, 3151 CFM | CJ3JCE 484X43--------4 433 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 484X37 slutarmonterad avgasfläkt, 1/25 hk, 10 tums bladdiameter, 115 VAC, 1550 rpm motor
1 751 kr /enhet