DAYTON Magnetventilspolar


Filter
hz: 50/60 , NEMA-betyg: 1
StilModellSpolhöljeSpolisoleringsklassElektrisk kopplingSpänningWattPris (ex moms)
A
6X544
Kopplingsbox för allmänt ändamålF6 "Leads208 / 240 VAC121 041 SEK
B
6X543
Kopplingsbox för allmänt ändamålF6 "Leads120 VAC121 039 SEK
C
2A204
Kopplingsbox för allmänt ändamålH6 "Leads120 VAC122 260 SEK
C
6X542
Kopplingsbox för allmänt ändamålF6 "Leads24 VAC121 041 SEK
C
2A203
Kopplingsbox för allmänt ändamålH-24 VAC121 386 SEK
C
2A205
Kopplingsbox för allmänt ändamålH6 "Leads208 / 240 VAC121 037 SEK
D
4A705
Allmän användning Ingen kopplingsboxF6 "Leads24 VAC12502 SEK
D
4A707
Allmän användning Ingen kopplingsboxF6 "Leads208 / 240 VAC12543 SEK
E
3PU19
Allmän användning Ingen kopplingsboxF6 "Leads12 VDC41 621 SEK
F
3A439
Allmän användning Ingen kopplingsboxBSpadterminal24 VAC12433 SEK
F
3A440
Allmän användning Ingen kopplingsboxBSpadterminal120 VAC12440 SEK
F
3A441
Allmän användning Ingen kopplingsboxBSpadterminal208 / 240 VAC12440 SEK
D
4A706
Allmän användning Ingen kopplingsboxF6 "Leads120 VAC12507 SEK
G
3PU18
Allmän användning Ingen kopplingsboxF6 "Leads24 VDC41 655 SEK

Magnetventilspolar

Dayton magnetventilspolar styr öppning/stängning av magnetventiler i ångventilapplikationer, såsom vätskevärmeväxlare, pannor, vattenreningsverk, kraftgenereringsturbiner och HVAC-system. Dessa enheter producerar magnetiskt flöde när elektrisk kraft appliceras på lindningarna och styr därigenom ventilens funktion. Utvalda modeller har spolkapslingar av typ kopplingsdosa för allmänna ändamål för skydd mot föroreningar och yttre krafter. Välj från ett brett utbud av dessa NEMA-klassade magnetventilspolar, tillgängliga i 4 och 12 watts effektklasser.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?