Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4A707 Magnetventilspole 208 / 240vac 60/50 Hz | AD6RUK

DAYTON 4A707 Magnetventilspole 208/240vac 60/50 Hz

Finns i lager
Artikel: AD6RUK Modell: 4A707
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
543SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventilspole
SpolhöljeAllmän användning Ingen kopplingsbox
SpolisoleringsklassF
Elektrisk koppling6 "Leads
Hz50/60
NEMA-betyg1
Spänning208 / 240 VAC
Watt12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8505908000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSpolhöljeSpolisoleringsklassElektrisk kopplingSpänningWattPris
DAYTON 2A203 Magnetventilspole 24vac 60/50 Hz | AB8WHE 2A203Kopplingsbox för allmänt ändamålH-24 VAC121 386 kr
DAYTON 2A204 Magnetventilspole 120vac 60/50 Hz | AB8WHF 2A204Kopplingsbox för allmänt ändamålH6 "Leads120 VAC122 260 kr
DAYTON 2A205 Magnetventilspole 208 / 240vac 60/50 Hz | AB8WHG 2A205Kopplingsbox för allmänt ändamålH6 "Leads208 / 240 VAC121 037 kr
DAYTON 3A439 Magnetventilspole 24vac 60/50 Hz | AC8GLE 3A439Allmän användning Ingen kopplingsboxBSpadterminal24 VAC12433SEK
DAYTON 3A440 Magnetventilspole 120vac 60/50 Hz | AC8GLF 3A440Allmän användning Ingen kopplingsboxBSpadterminal120 VAC12440SEK
DAYTON 3A441 Magnetventilspole 208 / 240vac 60/50 Hz | AC8GLG 3A441Allmän användning Ingen kopplingsboxBSpadterminal208 / 240 VAC12440SEK
DAYTON 3PU18 magnetventilspole 24vdc 4w | AD2JGB 3PU18Allmän användning Ingen kopplingsboxF6 "Leads24 VDC41 655 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4A707 Magnetventilspole 208/240vac 60/50 Hz
543SEK /enhet