Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1A577 Magnetventil mindre spole 1/2 tum Nc mässing | AA8TUR

DAYTON 1A577 Magnetventil mindre spole 1/2 tum Nc mässing

Finns i lager
Artikel: AA8TUR Modell: 1A577
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
1 434 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil mindre spole
Luftflöde79.2 till 292 scfm
Body MaterialMässing
Volymkoefficient3.60
Flödesområde8.0 till 43.8 gpm
PackningsmaterialBuna N
Max. Vätsketemp.180 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential5 psi
DriftstypPilot Operated
Öppning Dia.5 / 8 "
Totala höjden3.5 "
Total längd2.75 "
Rörstorlek1 / 2 "
Säker arbetstryck300 psi
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-Way

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdLuftflödeVolymkoefficientRörstorlekFlödesområdeMin. ArbetstrycksdifferentialDriftstypÖppning Dia.Pris
DAYTON 1A575 Magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc mässing | AA8TUP 1A5751.5 "Upp till 28 scfm0.341 / 4 "3.4 till 4.2 gpm0 psiDirekt agerar1 / 8 "737SEK
DAYTON 1A576 Magnetventil mindre spole 3/8 tum Nc mässing | AA8TUQ 1A5762.75 "61.6 till 226 scfm2.803 / 8 "6.3 till 34.5 gpm5 psiPilot Operated5 / 8 "1 477 kr
DAYTON 2CZZ1 magnetventil mindre spole 1/8 tum Nc mässing | AB9GJZ 2CZZ11.187 "Upp till 19.4 scfm0.341 / 8 "0.24 till 3.4 gpm0 psiDirekt agerar1 / 8 "915SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1A577 Magnetventil mindre spole 1/2 tum Nc mässing
1 434 kr /enhet