Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1A575 Magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc mässing | AA8TUP

DAYTON 1A575 Magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc mässing

Finns i lager
Artikel: AA8TUP Modell: 1A575

Få det Maj 14, Tisdag
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
737SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil mindre spole
LuftflödeUpp till 28 scfm
Body MaterialMässing
Volymkoefficient0.34
Flödesområde3.4 till 4.2 gpm
PackningsmaterialBuna N
Max. Vätsketemp.180 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
DriftstypDirekt agerar
Öppning Dia.1 / 8 "
Totala höjden2.875 "
Total längd1.5 "
Rörstorlek1 / 4 "
Säker arbetstryck500 psi
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-Way

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdLuftflödeVolymkoefficientRörstorlekFlödesområdeMin. ArbetstrycksdifferentialDriftstypÖppning Dia.Pris
DAYTON 1A576 Magnetventil mindre spole 3/8 tum Nc mässing | AA8TUQ 1A5762.75 "61.6 till 226 scfm2.803 / 8 "6.3 till 34.5 gpm5 psiPilot Operated5 / 8 "1 477 kr
DAYTON 1A577 Magnetventil mindre spole 1/2 tum Nc mässing | AA8TUR 1A5772.75 "79.2 till 292 scfm3.601 / 2 "8.0 till 43.8 gpm5 psiPilot Operated5 / 8 "1 434 kr
DAYTON 2CZZ1 magnetventil mindre spole 1/8 tum Nc mässing | AB9GJZ 2CZZ11.187 "Upp till 19.4 scfm0.341 / 8 "0.24 till 3.4 gpm0 psiDirekt agerar1 / 8 "915SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1A575 Magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc mässing
737SEK /enhet