Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2CZZ8 magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc mässing | AB9GKG

DAYTON 2CZZ8 magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc mässing

Finns i lager
Artikel: AB9GKG Modell: 2CZZ8
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
1 580 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil mindre spole
LuftflödeUpp till 12.5 scfm
Body MaterialMässing
Volymkoefficient0.22
Flödesområde0.16 till 2.2 gpm
PackningsmaterialBuna N
Max. Vätsketemp.180 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
DriftstypDirekt agerar
Öppning Dia.3 / 32 "
Totala höjden2.875 "
Total längd1.5 "
Rörstorlek1 / 4 "
Säker arbetstryck500 psi
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-Way

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLuftflödeFlödesområdeTotala höjdenTotal längdRörstorlekPris
DAYTON 1A574 magnetventil mindre spole 1/8 tum Nc mässing | AA8TUN 1A574Upp till 34.0 scfm2.2 till 3.8 gpm2.75 "1.187 "1 / 8 "833SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2CZZ8 magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc mässing
1 580 kr /enhet