LEESON Högtryckstvättpumpmotorer, enfas, TEFC, C-yta med bas


Filter
Design: N , Plikt: Kontinuerlig , Hölje: TEFC , Ram: 56C , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Smörjning: Polyrex EM , Max. Omgivningstemperatur: 40 , Montering: Stel , Förpackning: B , Fas: 1 , Rotation: SELEKTIV CCW , RPM: 1800 , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Typ: CF , Spänning: 115 / 208-230
StilModellFulllastförstärkareHPkWMotorskyddEffektfaktorPris (ex moms)
A
116486.00
8.8 / 4.41/20.374705 CED585 321 SEK
B
116487.00
10.8 / 5.43/40.562715 CED645 524 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?