DAYTON Magnetventiler utan spolar, mässing, 500 PSI


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Packningsmaterial: Buna N , Max. Vätsketemperatur: 180 grader F , Min. Drifttrycksskillnad: 0 psi , Operationstyp: Direkt agerar , Totala höjden: 2.75 " , Rörstorlek: 1 / 8 " , Ventilkonfiguration: Normally Closed , Ventildesign: 2-Way
StilModellLuftflödeVolymkoefficientFlödesområdeÖppning Dia.Total längdPris (ex moms)
A
2CZZ3
Upp till 2.8 scfm0.050.50 till 1.5 gpm3 / 64 "1.187 "807 SEK
A
3A422
Upp till 31.3 scfm0.120.08 till 1.2 gpm1 / 16 "1 13 / 16 "978 SEK

Magnetventiler utan spolar, mässing, 500 PSI

Dayton spolfria magnetventiler är 2-vägsventiler som elektriskt styr utsläppet av luft, vatten, inert gas och lätt olja i 1/8 tums stora rör i vattenbehandlingssystem, luftfuktare, varuautomater och svetsutrustning. Dessa ventiler har mässingskonstruktion med Buna-N-packningar för motstånd mot oljor, bensin & petroleumbaserade vätskor och tål vätsketemperaturer upp till 180 grader F. Dessa normalt stängda ventiler är direktverkande för öppning och stängning av ventiler. Välj från ett brett utbud av dessa magnetventiler, tillgängliga i öppningsdiameter på 3/64 och 1/16 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?