Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3A422 Magnetventil Mindre spole 1/8 tum Nc Mässing | AC8GKL

DAYTON 3A422 Magnetventil mindre spole 1/8 tum Nc mässing

Finns i lager
Artikel: AC8GKL Modell: 3A422
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
1 000 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil mindre spole
LuftflödeUpp till 31.3 scfm
Body MaterialMässing
Volymkoefficient0.12
Flödesområde0.08 till 1.2 gpm
PackningsmaterialBuna N
Max. Vätsketemp.180 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
DriftstypDirekt agerar
Öppning Dia.1 / 16 "
Totala höjden2.75 "
Total längd1 13 / 16 "
Rörstorlek1 / 8 "
Säker arbetstryck500 psi
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-Way

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLuftflödeVolymkoefficientFlödesområdeÖppning Dia.Total längdPris
DAYTON 2CZZ3 magnetventil mindre spole 1/8 tum Nc mässing | AB9GKB 2CZZ3Upp till 2.8 scfm0.050.50 till 1.5 gpm3 / 64 "1.187 "807SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3A422 Magnetventil mindre spole 1/8 tum Nc mässing
1 000 kr /enhet