DAYTON Magnetventiler utan spolar, rostfritt stål, 150 PSI


Filter
Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Packningsmaterial: Buna N , Max. Vätsketemperatur: 180 grader F , Min. Drifttrycksskillnad: 0 psi , Operationstyp: Direkt agerar , Total längd: 1.5 " , Rörstorlek: 1 / 4 " , Ventildesign: 2-Way
StilModellLuftflödeVolymkoefficientFlödesområdeÖppning Dia.Totala höjdenVentilkonfigurationPris (ex moms)
A
3A424
6.8 scfm0.090.09 till 1.1 gpm1 / 16 "4"Normalt Öppen1 829 SEK
B
2A195
Upp till 28 scfm0.343.4 till 4.2 gpm1 / 8 "2.875 "Normally Closed966 SEK

Magnetventiler utan spolar, rostfritt stål, 150 PSI

Dayton spolfria magnetventiler är 2-vägsventiler som elektriskt styr utsläppet av luft, vatten, inert gas och lätt olja i vattenbehandlingssystem, luftfuktare, varuautomater, svetsutrustning och andra korrosiva miljöer. Dessa ventiler har konstruktion i rostfritt stål med Buna N-packningar för motstånd mot oljor, bensin och petroleumbaserade vätskor. De kan motstå vätsketemperaturer upp till 180 grader F. Dessa normalt öppna/stängda ventiler är direktverkande för öppning och stängning av ventiler. Välj från ett brett utbud av dessa magnetventiler för att passa 1/8 och 1/4 tums rörstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?