Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3A424 Magnetventil Mindre spole 1/4 tum Nej Ss | AC8GKN

DAYTON 3A424 Magnetventil mindre spole 1/4 tum Nej Ss

Finns i lager
Artikel: AC8GKN Modell: 3A424

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 829 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil mindre spole
Luftflöde6.8 scfm
Body MaterialRostfritt stål
Volymkoefficient0.09
Flödesområde0.09 till 1.1 gpm
PackningsmaterialBuna N
Max. Vätsketemp.180 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
DriftstypDirekt agerar
Öppning Dia.1 / 16 "
Totala höjden4"
Total längd1.5 "
Rörstorlek1 / 4 "
Säker arbetstryck500 psi
VentilkonfigurationNormalt Öppen
Ventildesign2-Way

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLuftflödeVolymkoefficientFlödesområdeÖppning Dia.Totala höjdenVentilkonfigurationPris
DAYTON 2A195 Magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc Ss | AB8WGX 2A195Upp till 28 scfm0.343.4 till 4.2 gpm1 / 8 "2.875 "Normally Closed966SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3A424 Magnetventil mindre spole 1/4 tum Nej Ss
1 829 kr /enhet