Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2A195 Magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc Ss | AB8WGX

DAYTON 2A195 Magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc Ss

Finns i lager
Artikel: AB8WGX Modell: 2A195

Få det Maj 14, Tisdag
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
966SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil mindre spole
LuftflödeUpp till 28 scfm
Body MaterialRostfritt stål
Volymkoefficient0.34
Flödesområde3.4 till 4.2 gpm
PackningsmaterialBuna N
Max. Vätsketemp.180 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
DriftstypDirekt agerar
Öppning Dia.1 / 8 "
Totala höjden2.875 "
Total längd1.5 "
Rörstorlek1 / 4 "
Säker arbetstryck500 psi
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-Way

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLuftflödeVolymkoefficientFlödesområdeÖppning Dia.Totala höjdenVentilkonfigurationPris
DAYTON 3A424 Magnetventil Mindre spole 1/4 tum Nej Ss | AC8GKN 3A4246.8 scfm0.090.09 till 1.1 gpm1 / 16 "4"Normalt Öppen1 829 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2A195 Magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc Ss
966SEK /enhet