HAMILTON Kingpinless hjul


Filter
Caster Brake ingår: Nej , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjulform: Standard , Förlängt lead: Nej , Ramfinish: Grå emalj , Rammaterial: Härdat stål , Inre bulthålsavstånd: 3-3/8 x 5-1/4" , Låstyp: Inget lås ingår , Monteringsbult Dia.: 1 / 2 " , Utvändigt bulthålsavstånd: 4-1/8 x 6-1/8" , Tallrikstorlek: 5-1/4 x 7-1/4" , Typ av tallrik: A , Raceway: Enkel boll härdad , Vridradie: 0" , Hjulbredd: 3"
StilModellLadda betygCaster Load Rating RangeCaster ProduktgruppIcke-märkningTotala höjdenPlattjocklekErsättningshjulTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
S-SEC-63DB
2200 lb.1000 till 2999 pundSvängbar CasterJa8"0.5 "Tillverkare Nr W-630-DB-3/4-40 grader till 200 grader F.6 045 SEK
B
S-SEC-83DB
2500 lb.1000 till 2999 pundSvängbar CasterJa10.5 "0.5 "Tillverkare Nr W-830-DB-3/4-40 grader till 200 grader F.6 409 SEK
C
S-SEK-13PH
2900 lb.1000 till 2999 pundKingpinless hjulJa12.5 "0.5 "Tillverkare Nr W-1030-P-1-40 grader till 200 grader F.5 419 SEK
D
S-SEC-13DB
3000 lb.3000 till 5999 pundKingpinless hjulJa12.5 "0.5 "Tillverkare Nr W-1030-DB-3/4-40 grader till 200 grader F.7 045 SEK
E
S-SEC-13FSB
6000 lb.Mer än 6000 lb.Kingpinless hjulNej12.5 "0.38 "Tillverkare Nr W-1030-FSB-3/4-40 grader till 200 grader F.8 822 SEK
F
S-SEC-63FSB
6000 lb.Mer än 6000 lb.Kingpinless hjulNej8"0.5 "Tillverkare Nr W-630-FSB-3/4-40 grader till 200 grader F.7 106 SEK
G
S-SEC-83FSB
6000 lb.Mer än 6000 lb.Kingpinless hjulNej10.5 "0.5 "Tillverkare Nr W-830-FSB-3/4-40 grader till 200 grader F.7 713 SEK
H
S-SEC-83NYB
6000 lb.Mer än 6000 lb.Kingpinless hjulJa10.5 "0.5 "Tillverkare Nr W-830-NYB-3/4-30 grader till 200 grader F.9 736 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?