DAYTON Magnetventiler utan spolar, rostfritt stål, 75 PSI


Filter
Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Flödesintervall: 0.22 till 1.9 gpm , Packningsmaterial: Buna N , Max. Vätsketemperatur: 180 grader F , Min. Drifttrycksskillnad: 0 psi , Operationstyp: Direkt agerar , Orifice Dia.: 3 / 32 " , Totala höjden: 4" , Total längd: 1.5 " , Rörstorlek: 1 / 4 " , Ventilkonfiguration: Normalt Öppen
StilModellLuftflödeVolymkoefficientVentildesignPris (ex moms)
A
3A430
Upp till 9.7 scfm0.22/0.173-Way1 187 SEK
A
3A428
Upp till 12.5 scfm0.172-Way2 080 SEK

Magnetventiler utan spolar, rostfritt stål, 75 PSI

Dayton spolfria magnetventiler passar 1/4 tum stora rör för att elektriskt styra utsläppet av luft, vatten, inert gas och lätt olja i vattenbehandlingssystem, luftfuktare, varuautomater, svetsutrustning och andra korrosiva miljöer. Dessa ventiler har konstruktion i rostfritt stål med Buna-N-packningar för motstånd mot oljor, bensin och petroleumbaserade vätskor. De kan motstå vätsketemperaturer upp till 180 grader F. Dessa normalt öppna ventiler är direktverkande för öppning och stängning av ventiler. Välj från ett brett utbud av dessa magnetventiler, tillgängliga i 2- och 3-vägsventillägen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?