Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3A430 Magnetventil Mindre spole 1/4 tum Nej Ss | AC8GKV

DAYTON 3A430 Magnetventil mindre spole 1/4 tum Nej Ss

Finns i lager
Artikel: AC8GKV Modell: 3A430

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 187 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil mindre spole
LuftflödeUpp till 9.7 scfm
Body MaterialRostfritt stål
Volymkoefficient0.22/0.17
Flödesområde0.22 till 1.9 gpm
PackningsmaterialBuna N
Max. Vätsketemp.180 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
DriftstypDirekt agerar
Öppning Dia.3 / 32 "
Totala höjden4"
Total längd1.5 "
Rörstorlek1 / 4 "
Säker arbetstryck500 psi
VentilkonfigurationNormalt Öppen
Ventildesign3-Way

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLuftflödeVolymkoefficientVentildesignPris
DAYTON 3A428 Magnetventil Mindre spole 1/4 tum Nej Ss | AC8GKT 3A428Upp till 12.5 scfm0.172-Way2 080 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3A430 Magnetventil mindre spole 1/4 tum Nej Ss
1 187 kr /enhet