DAYTON 1YBV1 Luftningsfläktmotor Delad fas Teao 1hk 1725 rpm | AB4HQN

DAYTON 1YBV1 Luftningsfläktmotor Split Phase Teao 1hk 1725rpm

Finns i lager
Artikel: AB4HQN Modell: 1YBV1

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 609 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftningsfläktmotor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
KapslingHelt sluten Air-Over
FinishDayton Grey
Ram56
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare13.4/6.7
HP1
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel9.75 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationGårdsplikt
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanLuftningsfläktar
MotorskyddBil
motortypDelad fas
MonteringBas
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Varvtal på typskylten1725
Total längd11.625 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.25
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
AxeltypNycklad
Termisk skyddBil
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.162
Fartygets höjd (cm)26.92
Fartygets längd (cm)34.04
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod8501406040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsplatsFinishFulllastförstärkareTotal längdHPLängd mindre axelMotorns monteringspositionMotoransökanPris
DAYTON 1YBU8 Luftningsfläktmotor Delad fas Teao 1 / 3hk 1725 rpm | AB4HQL 1YBU8Horisontellt eller vertikaltGrå5.0/2.511 "1/39.125 "Alla vinklarLuftningsfläktar6 054 kr
DAYTON 1YBU9 Luftningsfläktmotor Delad fas Teao 3 / 4hk 1725 rpm | AB4HQM 1YBU9Horisontellt eller vertikaltGrå9.8/4.911.375 "3/49.5 "Alla vinklarLuftningsfläktar5 554 kr
DAYTON 1YBV8 Luftningsfläktmotor Delad fas Teao 1 / 2hk 1725 rpm | AB4HQP 1YBV8Horisontellt eller vertikaltDayton Grey6.8/3.411 "1/29.125 "Alla vinklarLuftningsfläktar4 914 kr
DAYTON 1YBV9 Luftningsfläktmotor Delad fas Teao 1 / 2hp 1725 rpm | AB4HQQ 1YBV9HorisontellDayton Grey6.8/3.411 "1/29.125 "HorisontellLuftningsfläktar6 562 kr
DAYTON 1YBW1 luftningsfläktmotor Split Phase Teao 1/2hk 1725rpm | AB4HQR 1YBW1HorisontellDayton Grey6.8/3.411 "1/29.125 "Alla vinklarFjäderfäfläktar6 728 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1YBV1 Luftningsfläktmotor Split Phase Teao 1hk 1725rpm
6 609 kr /enhet