A B Omgivningstemp. Räckvidd: 40 grader C , Kullager: Sleeve , Hölje: Öppna Dripproof , Ram: 48 , Hz: 60 , Isoleringsklass: A , Längd mindre skaft: 8.25 " , Motorapplikation: Elverktyg , Motordesign: Delad fas , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Termiskt motorskydd: Ingen , Motortyp: Delad fas , Montering: Vagga , Typskylt RPM: 3450 , Fas: 1 , Rotation: CW / CCW , RPM-intervall: 3001-3600 , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 1 / 2 " , Skaftlängd: 1-1 / 2 "Ea. , Termiskt skydd: Ingen , Spänning: 115
Verktygsmotorer i tvåfas med två axlar
Dayton stationära elverktyg för motorverktyg används för att driva utrustning för metallbearbetning och träbearbetning. Dessa tvåfasiga motorer med två axlar är idealiska för applikationer med enfas och fast spänning. De kan rotera axeln både medurs och moturs med en maximal hastighet på 3450 varv / min. Det öppna, tätskyddade höljet förhindrar inträngande av fukt medan vaggbasen säkerställer enkel installation. Välj mellan motorverktygsmotorer med 1/2 och 1/3 hk, tillgängliga på Raptor Supplies.