A Aluminium vägglucka nr: 4C559 , Monterad/omonterad: Omonterad , Lagerstorlek: 3 / 4 " , Lagertyp: Förseglat kuddeblock , CFM @ 0.750-In. SP: 1064 , Glasfiber vägglucka nr.: 5C214 , Flänsdjup: 1" , Flänsbredd: 24 " , Rammaterial: Galvaniserat stål , galvaniserad vägglucka nr.: 1C745 , Höjd: 24 " , Hz: 60 , Intagsskydd nr.: 1WBU2 , Max. Djup: 19.5 " , Max. Inloppstemperatur: 104 grader F , Motorkapsling: Helt sluten Air-Over , Motorisolering: Klass B , Motorvarvtal: 1725 , Motortyp: Delad fas , Monteringsplats: Horisontellt eller vertikalt , Antal blad: 6 , Fas: 1 , Propeller Dia.: 20 " , Propellermaterial: Stål , Axel Dia.: 3 / 4 " , Venturi Clearance Dia.: 20.5 " , Venturi djup: 3.25 " , Spänning: 115 / 208-230 , väderleksnummer: 3FKF2 , Bredd: 24 "
Standardavgasfläktar, 20 tums propellerdiameter
Dayton remdrivna avgasfläktar är konstruerade för korrekt ventilation i industriella och kommersiella anläggningar. Dessa enheter har 6-bladiga galvaniserade stålpropellrar för att flytta stora luftmängder vid låga statiska tryck. De levereras med variabel stigning, en justerbar motorhjul som tillåter varierade fläkthastigheter och CFM optimerar fläktens prestanda. Dessa avgasfläktar har helt inneslutna luft över (TENO) kapslingar (dammtäta) med hjälp av luftflöde från externa källor för att blåsa luften över motorramen för kylning. De kan monteras antingen vertikalt eller horisontellt och finns i fläktvarvtal på 1039 och 1221 varv / min.